Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche 208, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00033835
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033835
EAN/GTIN:
     4007249338358
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - Tasche zur Archivierung von CDs/DVDs/Blu-rays- inkl. verstellbarem Tragegurt - mit Schaumstoffpolsterung fur maximalen Schutz beim Transport Lieferumfang: - 1 CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
769.97 g
Hohe:
8.6 cm
Lange:
33.5 cm
Breite:
31 cm
Ausenmas B x T x H:
30,4 x 32 x 9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Antistatik
Ausfuhrung:
Tasche
Max. Kapazitat:
208
Medium:
CD-ROM
Geeignet fur:
Disc
Design/Motiv:
Antistatik
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album, Tasche, Medien, Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.