Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-Papierhullen, 100er-Pack, farblich sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615IT-R47300
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078369
EAN/GTIN:
     4007249783691
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
- zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM- mit transparentem Sichtfenster - mit praktischer Einstecklasche auf der Ruckseite zum einfachen Verschliesen und Offnen - farblich sortiert: 20 x Blau, 20 x Grun, 20 x Rot, 20 x Orange, 20 x Gelb Lieferumfang: - 100 Papierleerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
277.9 g
Hohe:
12.6 cm
Lange:
12.7 cm
Breite:
4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,5 x 12,5 x 0,1 cm
Farbton:
Blau, Gelb, Grun, Orange, Rot
Material:
Papier
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Blau/Gelb/Grun/Orange/Rot
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Papiertasche, DVD Hülle, cd-aufbewahrungsbox hama, dvd hülle, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,59*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 4,96*
€ 7,60*
3 Tage
16
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 4,98*
€ 7,63*
2 Tage
10
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 9,26*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,57*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,59*
€ 9,03
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 7,51*
€ 8,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,62*
€ 7,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,42*
€ 7,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,27*
€ 7,46
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,93*
€ 7,06
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 4,80*
€ 5,71
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.