Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Album 56, Schwarz/Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00078386
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078386
EAN/GTIN:
     4007249783868
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - ubersichtliche Archivierung durch beschriftbaren Index - Album zur Archivierung von CDs/DVDs/Blu-rays- trendiges Album im Leder-Look und hochwertigem Buch-Style - stabile Konstruktion (Seitenteile aus Holz) Lieferumfang: - 1 CD-/DVD-/Blu-ray-Album
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
638.6 g
Hohe:
6.5 cm
Lange:
32 cm
Breite:
16.8 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
17 x 31,5 x 6,6 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Album 56
Ausfuhrung:
Album-Box
Medium:
CD
Max. Kapazitat in Stuck:
56
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Koffer, Lederkoffer, cd-ablage hama, cd ablage, lederkoffer schwarz, CD, Archivierung, Album, Musik, Aufbewahrung, Box, Aufbewahrungsbox, Disk, CD Box
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,43*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,82*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.