Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2217837
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784460
EAN/GTIN:
     3501170784464
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Standardetikettierfunktionen und ein großes Display sorgen für ein schnelles und unkompliziertes Etikettieren im Büro

Dieser kompakte Desktop-Etikettendrucker mit seiner intelligenten Benutzeroberfläche gehört auf jeden Schreibtisch - insbesondere auf Ihren. Dank seiner Vielseitigkeit sorgt er nicht nur für einen logischen Etikettierfluss, sondern erledigt alle Arten von Etikettierarbeiten schnell und professionell.

- Schnelle Texteingabe durch die länderspezifische AZERTY-Tastatur
- Schnelles Erstellen mehrerer Etiketten - Druck von bis zu 10 Exemplaren des gleichen Etiketts
- Optionales Netzteil (separat erhältlich)
- Erstellen von DYMO D1-Etiketten mit den Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm und in mehreren Farben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
800 g
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
7
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastaturaufbau
AZERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
435 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
12 mm/sek
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,07*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,06*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,84*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 15,00*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 2,30143*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,68*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,97*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,40*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 13,91*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,50*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,34*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,58*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,01*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,89*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 2,30143*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.