Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-HDMI4-30M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-HDMI4-30M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird CC-HDMI4-30M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird CC-HDMI4-30M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21933549
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-HDMI4-30M
EAN/GTIN:
     8716309074339
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.