Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink CS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink CS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink CS1000-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21302559
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     CS1000-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.