Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR2480 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR2480 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR2480 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21119099
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2480
EAN/GTIN:
     731304302070
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
1160 mm
Verpackungshöhe
2181 mm
Paketgewicht
150200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1060 mm
Höhe
2057 mm
Gewicht
130500 g
Montagetiefe (min.)
66 mm
Montagetiefe (max.)
306 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Puffermodul, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,67*
€ 1.814,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,05*
€ 1.802,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,94*
€ 1.730,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,53*
€ 1.678,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,14*
€ 1.610,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR4704
ab € 45,19*
Ähnlich
APC
AR4703
ab € 440,84*
Ähnlich
APC
AR2400
ab € 1.109,99*
Ähnlich
APC
AR2401
ab € 1.010,97*
Ähnlich
APC
AR2500
ab € 1.434,72*
Ähnlich
APC
AR2407
ab € 1.285,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.