Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR2400 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR2400 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR2400 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR2400
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2400
EAN/GTIN:
     731304302032
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
740 mm
Verpackungstiefe:
1160 mm
Verpackungshöhe:
2181 mm
Paketgewicht:
131500 g
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
600 mm
Tiefe:
1060 mm
Höhe:
2057 mm
Gewicht:
112200 g
Montagetiefe (min.):
66 mm
Montagetiefe (max.):
306 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.111,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,58*
€ 1.484,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,87*
€ 1.481,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,36*
€ 1.429,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,64*
€ 1.384,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,00*
€ 1.322,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.