Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR2401 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR2401 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR2401 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR2401
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2401
EAN/GTIN:
     731304302056
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
1160 mm
Verpackungshöhe:
2181 mm
Paketgewicht:
102300 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Breite:
600 mm
Tiefe:
1060 mm
Höhe:
2057 mm
Gewicht:
85000 g
Montagetiefe (min.):
66 mm
Montagetiefe (max.):
306 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,27*
€ 1.346,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,47*
€ 1.339,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,94*
€ 1.258,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,64*
€ 1.225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,21*
€ 1.203,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.