Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-117 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-117 Kamera-Montagezubehör
VIVOTEK AM-117 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20920574
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: rohrverlängerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-114
ab € 64,26*
Zubehör
VIVOTEK
AM-116
ab € 24,43*
Zubehör
VIVOTEK
AM-118
ab € 49,73*
Zubehör
VIVOTEK
AM-218
ab € 31,21*
Zubehör
VIVOTEK
AM-520
ab € 55,23*
Zubehör
VIVOTEK
AM-522
ab € 16,29*
Zubehör
VIVOTEK
AM-525
ab € 44,31*
Zubehör
VIVOTEK
AM-527
ab € 35,58*
Zubehör
VIVOTEK
AM-528_V01
ab € 20,40*
Zubehör
VIVOTEK
AM-529
ab € 48,87*
Zubehör
VIVOTEK
AM-712
ab € 25,53*
Zubehör
VIVOTEK
AM-713
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.