Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-116 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-116 Kamera-Montagezubehör
VIVOTEK AM-116 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20920573
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-114
ab € 64,35*
Zubehör
VIVOTEK
AM-117
ab € 35,41*
Zubehör
VIVOTEK
AM-118
ab € 49,54*
Zubehör
VIVOTEK
AM-218
ab € 31,20*
Zubehör
VIVOTEK
AM-520
ab € 55,35*
Zubehör
VIVOTEK
AM-525
ab € 44,28*
Zubehör
VIVOTEK
AM-527
ab € 35,59*
Zubehör
VIVOTEK
AM-528_V01
ab € 20,42*
Zubehör
VIVOTEK
AM-529
ab € 48,85*
Zubehör
VIVOTEK
AM-52A
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.