Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-522 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-522 Überwachungskamerazubehör Montage
VIVOTEK AM-522 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20920579
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-522
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
AM-116, AM-117, AM-212, AM-218, AM-221, AM-231, AM-526, AM-712, AM-713, AP-FXC-0201, AP-FXC-0251
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
146 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-116
ab € 24,52*
Zubehör
VIVOTEK
AM-117
ab € 35,52*
Zubehör
VIVOTEK
AM-218
ab € 31,17*
Zubehör
VIVOTEK
AM-221
ab € 115,07*
Zubehör
VIVOTEK
AM-231
ab € 419,59*
Zubehör
VIVOTEK
AM-712
ab € 25,32*
Zubehör
VIVOTEK
AM-713
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.