Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-118 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-118 Kamera-Montagezubehör
VIVOTEK AM-118 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20920575
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
595 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-116
ab € 24,41*
Zubehör
VIVOTEK
AM-117
ab € 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.