Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7737 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7737 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz
APC AR7737 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20744630
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7737
EAN/GTIN:
     7313043012194
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zweiteiliges Kabelmanager-Kit mit elastischen Plastikstegen in 1-HE-Abständen für die geordnete Zu- und Wegführung von Patch-Kabeln.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7717A
ab € 240,71*
Ähnlich
APC
AR7721
ab € 164,13*
Ähnlich
APC
AR7723
ab € 186,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.