Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DVI 24+1 Cable 0.5m male/male DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DVI 24+1 Cable 0.5m male/male DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Schwarz
DeLOCK DVI 24+1 Cable 0.5m male/male DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1994775
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84369
EAN/GTIN:
     4043619843695
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
delock dvi kabel 24+1
Dieses Kabel dient zum Anschluss verschiedener DVI (Digital Visual Interface) Geräte, wie z.B. Monitore.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83111
ab € 7,49*
Zubehör
Delock
83189
ab € 3,99*
Zubehör
Delock
83190
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.