Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50855 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50855 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay 50855 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay 50855 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay 50855 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-63158
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50855
EAN/GTIN:
     4040849508554
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Anzahl der Schutzschichten
2
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
800
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,71*
€ 5,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,72*
€ 5,72*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 20,11*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70331
ab € 10,80*
Zubehör
Goobay
93295
ab € 2,60*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,59*
Zubehör
Goobay
50991
ab € 4,31*
Zubehör
Goobay
93109
ab € 19,92*
Zubehör
Goobay
93110
ab € 6,16*
Zubehör
Goobay
93260
ab € 4,95*
Zubehör
Fantasy-In
70331
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.