|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-108684889 Herst.-Nr.: 59526 EAN/GTIN: 4040849595264 |
| |
|
|  |  |
 | Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) 90°
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel, Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | CE, WEEE | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | 3.5mm |  | Anschluss 2 | 3.5mm |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 28 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |