Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools SensoPlus Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools SensoPlus Spitzzange
C.K Tools SensoPlus Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631678
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3783D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.