Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI100 Steckdose HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI100 Steckdose HDMI Weiß
PureLink PureInstall PI100 Steckdose HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18601631
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI100
EAN/GTIN:
     4260134120258
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN HDMI direkt aus der Wand! Die HDMI Wandanschlussdose PI100 der PureInstall Serie bietet die Möglichkeit, ein HDMI Gerät an der Wand anzuschließen und die Signale raum-übergreifend an ein HDMI Anzeigegerät zu übertragen. HDTV Auflösungen bis 4K gehören dabei zum Standard. Durch die Kabelpeitsche auf der Rückseite kann die Wanddose mit einem herkömmlichen HDMI (Installation-)Kabel verbunden werden und bietet dadurch nicht nur eine einfache und ästhetische Lösung für den Anwender, sondern auch mehr Flexibilität, was vor allem bei festen Installationen in Konferenzräumen oder Heimkinos von Nutzen ist. Die PureLink PureInstall Serie - garantierte und zertifizierte Qualität bei erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen PureInstall Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall HDMI Wandanschlussfelder entsprechen dem neuen HDMI Standard - HDMI High Speed mit Ethernet. Die Kabel der Serie unterstützen den Standard HDMI 2.0 und unterstützen somit Auflösungen bis zu 4K (UltraHD) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Sauber und ästhetisch Die HDMI Wandanschlussdosen unserer PureInstall Serie ermöglichen eine saubere, Platz sparende und nahezu unsichtbare Übertragung von HDMI Signalen. Sie können an beliebiger Stelle im Raum installiert und mittels eines fest verlegten HDMI Kabels (Stecker) miteinander verbunden werden, da sich auf der Rückseite eine ca. 10 cm lange Kabelpeitsche mit HDMI-A Buchse befindet. Dies erspart unansehnliche Kabelverlegungen quer durch den Raum und ein aufwendiges Krimpen der HDMI Stecker. Optimale Übertragung In Verbindung mit unseren PI1000 Kabeln bieten die Wandanschlussdosen eine sichere und zuverlässige Verbindung sowie flexible und anspruchsvolle Anschlussmöglichkeiten. Die High Speed Datenübertragung nach neuesten Spezifikationen sorgt dabei stets für eine optimale Performance. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Wandanschlussdosen werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Kabel mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.