Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 640205 LED Strip 11550 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellum 640205 LED Strip 11550 mm
Hellum 640205 LED Strip 11550 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18580771
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     640205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
11550 mm
Design
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Lichtfarbe
klar
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,17002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 31,36167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,72004*
€ 278,12685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,98006*
€ 277,24627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,29006*
€ 258,57517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,96006*
€ 251,04247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,17002*
€ 223,92232
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
912135
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.