Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 640151 LED Strip 9300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 640151 LED Strip 9300 mm
Hellum 640151 LED Strip 9300 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18580768
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     640151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9300 mm
Design
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Lichtfarbe
klar
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.