Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)
Digitus Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)
Digitus Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)
Digitus Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)
Digitus Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)
Digitus Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18313950
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-42U-GD-1
EAN/GTIN:
     4016032332589
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (inkl. Profilhalbzylinder-Schloss)
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul

Die Serverschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist ausgestattet mit einer perforierten Abdeckung für eine verbesserte Luftzirkulation. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Serverschränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19“)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Mit einer Traglast von bis zu 1000 kg sind sie jeglichen Servereinbauten gewachsen. Horizontal geteilte Seitenwände sorgen für eine verbesserte Erreichbarkeit der zu verbauenden Komponenten. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Dach und Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Für Schränke mit einer Breite ab 800 mm werden die Kabelführungsmöglichkeiten durch zusätzliche Einlässe mit Bürstenleiste links und rechts im Dach und Boden erweitert. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
2100 mm
Verpackungsvolumen
1399120 cm³
Paketgewicht
115000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1000 x 1970 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
680 x 1080 x 2100 mm
Verpackungslänge
1080 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1000 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Hintertürkonstruktion
Steel/Perforated
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,45*
€ 1.339,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,47*
€ 1.326,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,86*
€ 1.275,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,31*
€ 1.240,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,09*
€ 1.191,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV
ab € 126,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-6-SRV
ab € 137,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.