Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-2400 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon AS-2400 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Canon AS-2400 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18302179
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4585B001
EAN/GTIN:
     4960999673653
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Mit diesem 14-stellige Tischrechner mit stilvoll markantem Arc-Design leisten umweltbewusste Unternehmen und Privatpersonen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.
- 14-stelliger Tischrechner
- Stilvoll schickes Arc-Design
- Großes, verstellbares LC-Display
- Die oberen und unteren Gehäuseteile wurden aus wiederverwertetem Material von Canon Kopierern gefertigt.
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb (quecksilberfrei)
- Auswahl von Rundungsfunktion und Dezimalstellen
- Automatische Abschaltung.

Schick und professionell
Der 14-stellige AS-2400 verbindet Stil mit Zweckmäßigkeit. Sein elegantes, abgerundetes Arc-Design sieht professionell aus und passt auf jeden Schreibtisch oder in jedes Regal.

Verstellbares LC-Display
Ein großes, verstellbares LC-Display sorgt für gute Lesbarkeit und minimale Blendung oder Reflexion. Zur Optimierung der Lesbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen kann das LC-Display geneigt werden.

Umweltbewusstes Design
Der Rechner verbindet zeitgemäßes Design mit ebenso zeitgemäßem Umweltbewusstsein. Der obere und untere Gehäuseteil des AS-2400 wurden aus wiederverwertetem Material von Canon Kopierern gefertigt, die Batterie ist quecksilberfrei. Er ist ideal für öffentliche und private Organisationen mit ökologischer Orientierung, sowie umweltbewusste Firmen, Bildungsinstitutionen und Privatpersonen

Energieeffizient
Die duale Stromzufuhr – Solar und quecksilberfreie Batterie – ist energieeffizient und zuverlässig und macht unabhängig von den jeweiligen Lichtverhältnissen. Bei Nichtbenutzung schaltet sich der AS-2400 dank seiner automatischen Abschaltfunktion aus, das spart damit Strom.

Umfassende Funktionen
Der Rechner AS-2400 zeichnet sich durch umfassende Funktionsvielfalt aus. Ein Schiebeschalter ermöglicht die einfache Auswahl von Dezimalstellen und Rundungsfunktion. Ein Summenspeicher kumuliert automatisch sämtliche Ergebnisse. Weitere praktische Tasten sind Mark-Up, Umkehrrechnung und alle anderen Standardfunktionen, die Sie von einem Canon Rechner erwarten dürfen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
212 g
Leistungen
Gewinnermittlung
Ja
Bildschirm
Stellen
14 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Anzeigegerät
91.5 x 23.8 mm
Anzeigenkaraktergrösse
18.5 x 5.13 mm
Speicher
Speichertyp
M+, M-, RM/CM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4599B001AB
ab € 6,21*
Ähnlich
Canon
4584B001AB
ab € 10,77*
Ähnlich
Canon
4898B001AB
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.