Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multimedia Loudspeaker "E 80" Schwarz Kabelgebunden


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hama Multimedia Loudspeaker "E 80" Schwarz Kabelgebunden
Hama Multimedia Loudspeaker "E 80" Schwarz Kabelgebunden
Hama Multimedia Loudspeaker "E 80" Schwarz Kabelgebunden
Hama Multimedia Loudspeaker "E 80" Schwarz Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     615IT-X695341
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00057139
EAN/GTIN:
     4007249571397
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
  • Aktiv-Lautsprecher mit 3,5-mm-Klinkenstecker. - Bus-powered, d.h. die Spannungsversorgung erfolgt über USB-Bus/Computer. - Lautstärkeregler. - Ein-/Ausschalter. - Farbe: Schwarz. - Sinusleistung: 2x 120 mW (Klirrfaktor <8%).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Stereo portable speaker
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Treiberdurchmesser
3.5 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 14,61*
pro Satz
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 14,65*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 11,34*
€ 15,68*
2 Tage
3
pro Satz
€ 6,40*
ab € 11,64*
€ 16,07*
pro Satz
€ 3,90*
ab € 12,02*
€ 16,60*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,61*
€ 17,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,39*
€ 17,12
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 11,48*
€ 13,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,96*
€ 13,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,40*
€ 12,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,13*
€ 12,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,29*
€ 9,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.