Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAMA00057139 Herst.-Nr.: 00057139 EAN/GTIN: 4007249571397 |
| |
|
| | |
| - Aktiv-Lautsprecher für Computer und Notebooks
- zusätzlicher Audioausgang (3,5-mm-Klinke) zum Anschluss eines Kopfhörers
- Lautstärkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstärke
- Stromversorgung über USB-Anschluss (Bus-powered)
- Ein-/Ausschalter
- Sinusleistung: 2x 120 mW (Klirrfaktor <8%)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.46 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Hama |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher PC, Lautsprecherset, PC Lautsprecher, Stand-Lautsprecher, Standbox, Standlautsprecher, Säulenlautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, hama notebook lautsprecher, notebook lautsprecher, Boxen, Lautsprecher, PC, PC-Lautsprecher, PCLautsprecher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 8,26* | € 14,73* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,46* | ab € 10,60* | € 14,74* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 11,34* | € 15,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 6,40* | ab € 11,64* | € 16,18* | | | | | | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 12,03* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|