Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-79-218 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185987
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-79-218
EAN/GTIN:
     3253561792182
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,24*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,88*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 28,91*
Ähnlich
Stanley
1-92-064
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.