Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Werkzeugbox Millenium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23517937
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-064
EAN/GTIN:
     3253561920646
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
2
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
17.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.