Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185936
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-194
EAN/GTIN:
     3253560331948
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
5 m
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Stahl
Gehäusefarbe
Metallisch
Automatischer Aufroller
Ja
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-218
ab € 6,86*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50021301
ab € 18,79*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50021401
ab € 27,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50023201
ab € 8,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50023301
ab € 15,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50023401
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.