Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memory Card Case Speicherkarte-Gehäuse 4 Karten Kunstleder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Memory Card Case Speicherkarte-Gehäuse 4 Karten Kunstleder Schwarz
Hama Memory Card Case Speicherkarte-Gehäuse 4 Karten Kunstleder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1817808
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047152
EAN/GTIN:
     4007249471529
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • zur Aufbewahrung von 4 SD-, MMC-, XD-, CF- oder SM-Speicherkarten.
    - ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
78 mm
Innenmaße (B x T x H)
10 x 0.5 x 7.3 mm
Merkmale
Kartenkapazität
4 Karten
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,92*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,91*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,31*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,49*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,17*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.