Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flat Ribbon Cable, HDMI plug, 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Flat Ribbon Cable, HDMI plug, 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama Flat Ribbon Cable, HDMI plug, 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1811809
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00043496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
  • für volldigitale Audio-/Videoverbindungen
  • Übertragung aller digitalen Video-, Audio- und Kopierschutzdaten und Signale
  • Übertragungsrate: bis zu 5 Gbit/s, dadurch auch für HDTV-Übertragung geeignet
  • mehrfach geschirmtes und speziell abgestimmtes Kabel für hohe Datenübertragungsraten bei hohen Datenbandbreiten
  • digitale Audiodatenübertragung in CD-Qualität und Mehrkanalton (bis zu 8 Kanälen)
  • für platzsparende Kabelverlegungen (z.B. hinter Schränken etc.)
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.