Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SVGA 15m PL VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SVGA 15m PL VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay SVGA 15m PL VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17684543
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     33364
EAN/GTIN:
     4040849333644
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Full HD SVGA Monitorkabel
15 pol. HD Stecker > 15 pol. HD Stecker

Hochwertiges Kabel mit einzeln geschirmten RGB Video Leitungen.

- Voll beschaltet 3x Coax RGB + 8x Steuerleitungen
- max. Auflösung WUXGA / Full HD 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 15m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.