Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerbond OUTDOOR 1,5 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Powerbond OUTDOOR 1,5 m Montageband
TESA Powerbond OUTDOOR 1,5 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16564447
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55750-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448843432
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Schwarz
Länge (m)
1.5 m
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Metall, Kunststoff, Stein
Haltefestigkeit
0.1 kg/cm
Temperatur (min)
-20 °C
Temperatur (max)
90 °C
Doppelseitig
Ja
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,0326* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 3,75*
Zubehör
tesa
56171
ab € 16,29*
Zubehör
tesa
55740-00001
ab € 4,53*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,61*
Zubehör
tesa
55742-00001
ab € 14,15*
Zubehör
tesa
55751-00001
ab € 8,93*
Zubehör
tesa
55733-00010
ab € 6,82*
Zubehör
tesa
55734-00000
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.