Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerbond OUTDOOR 5 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Powerbond OUTDOOR 5 m Montageband
TESA Powerbond OUTDOOR 5 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223829
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55751-00001
EAN/GTIN:
     4042448843470
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Bestens geeignet für die Anwendung im Aussenbereich ist das UV-beständige tesa® Montageband OUTDOOR.

- Beidseitig stark klebend
- Individuell zuschneidbar
- UV-, wasser- und temperaturbeständig
- Hält bis zu 1 kg pro 10 cm Montageband
- Hält auf Kacheln, Klinker, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
5000 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Schwarz
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Metall, Kunststoff, Stein
Doppelseitig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.