| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26223830 Herst.-Nr.: 55733-00010 EAN/GTIN: 4042448843524 |
| |
|
| | |
| Stark klebendes tesa Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen flachen Objekten in Feuchträumen. - Beidseitig extra stark klebend - Individuell zuschneidbar - Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Tiefe | 5000 mm | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Weiß | | Länge (m) | 5 m | | Geeignet für Materialien | Kunststoff, Holz | | Doppelseitig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Spiegelbefestigung, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, pe-klebeband weiss |
| | |
| |