Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 1800 profipen Verschlossener Gelschreiber Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 1800 profipen Verschlossener Gelschreiber Schwarz
Edding 1800 profipen Verschlossener Gelschreiber Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16470958
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     2403001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
0.7 mm
Mine
Metall
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,54*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,81*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-55001
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.