Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16375502
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0968920
EAN/GTIN:
     3501170968925
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Keine Software zum Installieren – integrierte Software wird einsatzbereit auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt
    - Akkusatz wird über den USB-Anschluss aufgeladen - kein Netzadapter und keine AA-Batterien erforderlich
    - Dank der geringen Abmessungen haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch
    - Noch mehr Funktionen und kostenloser Download der DYMO Label™ Software v.8 - drucken Sie Logos, große Mengen von Etiketten aus Datenbankdateien und vieles mehr
    - Erstellen von DYMO D1-Etiketten mit den Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm und in mehreren Farben
    - Passen Sie Etiketten per PC- oder Mac®-Verbindung mit den Schriftarten und Grafiken auf Ihrem Computer an
    - Einfach mitzunehmen und an jedem Laptop anschließbar
    - Dank der geringen Abmessungen haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch
    - Kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® XP und Mac OS® v.10.5 oder höher - nur Intel®.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
840 g
Packvolumen
4.0584 l
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
9
Anzahl Zeichensatz
6
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
6
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Software 8
Schnellstartübersicht
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display
LCD
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
323 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
29590 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
256 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
PC angeschlossen
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
6, 9, 12 mm
Ursprungsland
China
Customs Code
8472907000
Menge äußerer Karton
6 Stück(e)
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, XP Mac OS X 10.5+
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,16*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,42*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,67*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,57*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,45*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,36*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,50*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 9,38*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 7,33*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 7,32*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 11,00*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,55*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,96*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 8,23*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.