Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047153 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Koskin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00047153 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Koskin Schwarz
Hama 00047153 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Koskin Schwarz
Hama 00047153 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Koskin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1602428
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047153
EAN/GTIN:
     4007249471536
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • zur Aufbewahrung von max. 4 Digital-Speicherkarten (z.B. SD, MMC, XD, CF, SM, Memory Stick (TM), PC-Cards).
    - inkl. Einschubfach für CompactFlash Adapter.
    - inkl. Schlaufen zur Aufbewahrung von 4 AA-Batterien.
    - inkl. Möglichkeit zur Aufbewahrung eines PDA-Ersatzstiftes.
    - ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Kartenkapazität
5 Karten
Kompatible Speicherkarten
CF, MMC, SD, SDHC
Material
Koskin
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,92*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,32*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,20*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,75*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.