Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-2010W Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce WF-2010W Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce WF-2010W Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15533155
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC40303
EAN/GTIN:
     8715946517094
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
12 W
Stromverbrauch (aus)
2 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
3200 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
448 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
4200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Drucken
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
4.7 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,96*
Zubehör
Epson
C13T16264012
ab € 47,34*
Zubehör
Epson
C13T16364012
ab € 83,39*
Zubehör
Epson
C13T16214012
ab € 9,11*
Zubehör
Epson
C13T16314012
ab € 17,27*
Zubehör
Epson
C13T16224010
ab € 7,21*
Zubehör
Epson
C13T16324012
ab € 15,14*
Zubehör
Epson
C13T16234012
ab € 15,08*
Zubehör
Epson
C13T16334012
ab € 14,56*
Zubehör
Epson
C13T16244012
ab € 9,45*
Zubehör
Epson
C13T16344012
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.