Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH HDMI/HDMI, m/m, 7.5m HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH HDMI/HDMI, m/m, 7.5m HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH HDMI/HDMI, m/m, 7.5m HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15432802
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.