Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDW 2 L HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDW 2 L HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
e+p HDW 2 L HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14921513
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDW 2 L
EAN/GTIN:
     4005298098056
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
High-Speed HDMI® Kabel. Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte, zur digitalen
Übertragung von Video-, Audio-, Steuer- und Kopierschutzdaten.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.