Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FTK1000 Optischer Leistungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FTK1000 Optischer Leistungsmesser
Fluke FTK1000 Optischer Leistungsmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13890844
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FTK1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
278 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Geeichte Wellenlängen
850,1300 nm
Optischer Verbinder
SC
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Produktfarbe
Gelb
Maßeinheit
dBm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.478,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,78*
€ 3.430,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.848,89*
€ 3.390,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.615,69*
€ 3.112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,23*
€ 3.021,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,58*
€ 2.955,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.478,49*
€ 2.949,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
NFA-ST-SINGLE
ab € 136,99*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.