Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI(C)/HDMI(A), 2m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI(C)/HDMI(A), 2m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Digitus HDMI(C)/HDMI(A), 2m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13466618
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-62301
EAN/GTIN:
     4016032211211
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.