Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-541XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-541XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
Canon CL-541XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13076625
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     CL-541XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA MG3250 PIXMA MG3150 PIXMA MG4150 PIXMA MG2250 PIXMA MX435 PIXMA MX395 PIXMA MX525 PIXMA MG2150 PIXMA MX375 PIXMA MX515 PIXMA MX455 PIXMA MG4250 PIXMA MG3650 PIXMA MG3550
Seitenergebnis Farbtinte
400 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
CL-541XL
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,49*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,82*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 41,59*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,63*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 11,43*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,99*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 29,36*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,22*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.