Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURABIN LID 60 Mülleimer-Zubehör Deckel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable DURABIN LID 60 Mülleimer-Zubehör Deckel Gelb
Durable DURABIN LID 60 Mülleimer-Zubehör Deckel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12785171
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800497030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
DURABIN Behältersysteme unterstützen das Abfallmanagement sowie Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung.
Rechteckiger Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter mit Griffmulde für leichtes Abnehmen
Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz
Maße: 501 x 58 x 272 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Deckel
Markenkompatibilität
Durable
Produktfarbe
Gelb
Kompatibilität
DURABIN 60
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
501 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
57.5 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800497040
ab € 7,28*
Ähnlich
Durable
1800497210
ab € 7,57*
Ähnlich
Durable
1800497050
ab € 6,44*
Ähnlich
Durable
1800497020
ab € 7,28*
Ähnlich
Durable
1800497010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.