Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics HDMI, 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics HDMI, 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics HDMI, 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12782757
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-HM/HM-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Zugwiderstandstechnologie
K-Lock
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.