Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
C2G 82005 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12520618
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82005
EAN/GTIN:
     757120820055
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XB2779QS-W1
ab € 480,92*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJD1V02
ab € 747,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.