Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61013 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61013 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 61013 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 61013 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120295527
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61013
EAN/GTIN:
     4040849610134
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m gooba...
HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)
Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 30 Hz (abwärtskompatibel) bietet den optimalen Genuss. Zudem unterstützt das Kabel alle gängigen Features wie ARC (Audio Return Channel), HDCP oder 3D.
Das HDMI™-Kabel verbindet Fernseher/TV-Geräte oder PC-Monitore mit Spielekonsolen (wie z. B. Playstation oder Xbox), Beamer/Projektoren oder Streaming-Empfänger (wie z. B. Amazon Fire TV, Apple TV).
Vergoldete HDMI™-Steckverbinder und fortschrittliche Technik garantieren eine einwandfreie Signalübertragung, klare Bildqualität, beispiellose Videoqualität und gestochen scharfen und präzisen Sound.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.