Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBTZ541 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Schriftbandka. Brother TZ-541/TZe-541 18mm 8m sw
MediaRange Schriftbandka. Brother TZ-541/TZe-541 18mm 8m sw
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113658931
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTZ541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
MediaRange Schriftbandkassette, ersetzt Brother TZ-541/TZe-541, 18mm, 8m, laminiert und permanent haftend, Schwarz auf Blau
MediaRange kompatible Schriftbandkassetten bieten zuverlässige Qualität für all Ihre Etikettierungsanforderungen. Unsere umfangreiche Auswahl an Schriftbandkassetten bietet eine Vielzahl von Größen und Farben, um den unterschiedlichsten Anwendungszwecken gerecht zu werden. Mit einer Breite von 6 mm bis 36 mm bieten die permanent haftenden Etiketten mit laminierter Oberfläche dauerhaften Halt und Lesbarkeit, bei exzellenter Kompatibilität zu entsprechenden Etikettendruckern. Ob im Büro, im Lager, im Einzelhandel oder zu Hause, mit den vielseitigen Farboptionen wie schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb, fluoreszierendem orange und fluoreszierendem gelb bieten unsere Schriftbänder die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Umfangreiche Auswahl an Größen: Unsere Etikettenbänder sind in Größen von 6 mm bis 36 mm erhältlich und bieten Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungszwecke.
Diverse Farboptionen: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farboptionen, darunter Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün, Gelb, fluoreszierendes Orange und fluoreszierendes Gelb.
Dauerhafter Halt: Unsere permanent haftenden Etiketten gewährleisten exzellenten Halt auf einer Vielzahl von Oberflächen.
Laminierte Oberfläche: Die laminierten Etiketten bieten zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Abnutzung und gewährleisten ein ideales Druckergebnis.

EIGENSCHAFTEN
- Ersetzt: Brother TZ-541/TZe-541
- Einzelne Kunststoff-Schriftbandkassette
- Schwarz auf Blau, 18mm
- Passgenau auf die jeweiligen Beschriftungsgeräte abgestimmt
- Schneller und unkomplizierter Austausch
- Permanent-haftend
- Perfekt lesbare Ausdrucke
- Äußerst witterungsbeständig
- Länge: 8m
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Brother TZ-541/TZe-541
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
18 mm
Farbbandlänge
8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.