Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco HDMI-1030A HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco HDMI-1030A HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Deltaco HDMI-1030A HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11321720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HDMI-1030A
EAN/GTIN:
     7340004662273
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
HDMI
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.