Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 10m High Speed HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 10m High Speed HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Blau
ClickTronic 10m High Speed HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11311115
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70307
EAN/GTIN:
     4040849703072
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.